Referencias
Festo:UC-3/8-20
Rubix:799147236000
fabricante:576759
EAN:4052568059590

Documentos
Detalles de producto : UC-3/8-20
Silenciador UC-3/8-20 Posición de montaje=cualquier, tamaño de recipiente=20, presión de servicio=0 - 10 bar, caudal a la atmósfera=5000 l/min, medio de servicio=aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-].
Amortiguador acústico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10,63 g |
|---|---|
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 3/8 '' |
| Material | pe |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,25 € Sin IVA
/ unidad
7,56 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días