Referencias
Festo:UC-QS-8H
Rubix:798201344000
fabricante:175611
EAN:4052568037895

Documentos
Detalles de producto : UC-QS-8H
Silencer UC-QS-8H Para válvulas CPE o terminales de válvula CPV, con casquillo conector para racores QS. Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=1, Presión de funcionamiento=0 - 10 bar, Medio de funcionamiento=Aire comprimido conforme a ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sobre el medio de funcionamiento y de pilotaje=Posible funcionamiento lubricado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 53x12x12 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2,6 g |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 0.315 '' |
| Material | polietileno (pe) |
| Longitud | 54.4 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Nivel acústico | 60 dB |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,16 € Sin IVA
/ unidad
7,45 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días