Referencias
Festo:UOS-1-LF
Rubix:799154782000
fabricante:1901207
EAN:4052568108274

Documentos
Detalles de producto : UOS-1-LF
Silenciador UOS-1-LF Para el uso conjunto con la válvula de presurización/escape MS6-SV (válvula de seguridad). Tipo de junta en el extremo roscado=sin junta, Posición de montaje=indiferente, Diseño=Silenciador abierto, Presión de servicio=0 - 10 bar, Fluido de servicio=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 200 g |
|---|---|
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1 '' |
| Material | wrought aluminum alloy (body); pe polyethylene (silencer insert) |
| Longitud | 72.2 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Nivel acústico | 75 dB |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,56 € Sin IVA
/ unidad
74,49 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días