ANA1-01

Silenciador de alta reducción de ruido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ANA1-01
Rubix:751600279043
fabricante:ANA1-01
EAN:3618035573047
ANA1 High Noise Reduction Silencer - 40dB(A)

Resumen técnico

Diámetro de conexión (pulgadas)1/8 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ANA1-01


El silenciador de alta reducción de ruido de la serie ANA1 mantiene el nivel de ruido óptimo dentro de la planta con un efecto de reducción del ruido.
ANA1, Silenciador de alta reducción de ruido - 40dB(A)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x37x16 mm
Peso neto4 g
Diámetro de conexión (pulgadas)1/8 ''
Materialresin
Longitud37 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Nivel acústico40 dB
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
7,01 € Sin IVA
/ unidad
8,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días