0674 00 10 SILENCIADORES SIMPLES, MACHO BSP CIL.Y METRICA G1/8

Legris Silenciador Macho BSP Paralelo Métrico 674

Ver información técnica

Referencias

Parker:0674 00 10
Rubix:798034211000
fabricante:0674 00 10
EAN:0820099149059
0674 - THREADED SILENCER MALE BSP PARALLEL AND METRIC

Resumen técnico

Diámetro de conexión (pulgadas)g 1/8 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 0674 00 10 SILENCIADORES SIMPLES, MACHO BSP CIL.Y METRICA G1/8


Proporciona una reducción significativa del ruido cuando se purga el aire de un sistema de aire comprimido.
Aplicación: Robótica, textil, semiconductores, embalaje, neumática
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto al silenciador
Tamaño de la conexión 1: G 1/8
Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrico): G1/8
Estilo de rosca de la conexión 1: BSPP
Tipo de conexión 1: BSPP macho
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Aire comprimido
Altura: 32
Industria: Equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 10, 145
Temperatura máxima de funcionamiento: 80, 176
Presión mínima de funcionamiento: 0
Temperatura mínima de funcionamiento: -10, 14
Estilo del producto: Silenciador estándar
Tipo de producto: Accesorios neumáticos funcionales y control de flujo
Cantidad por caja: 10
Forma: Recta
Forma: Silenciador de polímero macho
Clasificación del silenciador: 88
Tecnología: Neumática
Peso: 0,002

Información técnica


Atributos
Peso neto2 g
Peso con embalaje25 g
Diámetro de conexión (pulgadas)g 1/8 ''
30 mm
60 mm
2,45 € Sin IVA
/ unidad
2,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días