Referencias
SMC:AN120-M5
Rubix:756102148043
fabricante:AN120-M5
EAN:3618035573368

Documentos
Detalles de producto : AN120-M5
Series AN silencers offer various styles and low backpressure in a compact, easy mounting design. The high noise reduction style provides over 35dB(A) noise reduction and the case is UL94-V0 grade, flame resistant material. Series AN is available with R(PT) or NPT threads.
AN (BC Sinterizado), Silenciador de uso general, Sistema métrico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 8x16x8 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4 g |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | m5 '' |
| Material | bc microporous |
| Longitud | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,35 € Sin IVA
/ unidad
2,84 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días