ANB1-03

Silenciador de alta reducción de ruido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ANB1-03
Rubix:751600298043
fabricante:ANB1-03
EAN:3618035572873
ANB1 High Noise Reduction Silencer - 38dB(A)

Resumen técnico

Diámetro de conexión (pulgadas)3/8 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ANB1-03


El silenciador de alta reducción de ruido de la serie ANA1 mantiene el nivel de ruido óptimo dentro de la planta con un efecto de reducción del ruido.
ANB1, Silenciador de alta reducción de ruido - 38dB(A)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x93x30 mm
Peso neto31 g
Diámetro de conexión (pulgadas)3/8 ''
Materialpolybutylene terephthalate (pbt)
Longitud93 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Nivel acústico38 dB
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
11,70 € Sin IVA
/ unidad
14,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días