VCHN3-06

Silenciador de presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VCHN3-06
Rubix:798107076000
fabricante:VCHN3-06
EAN:3618036603194
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de conexión (pulgadas)r 3/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VCHN3-06


El silenciador VCHN de SMC está clasificado para altas presiones de hasta 5 MPa. Una estructura de filtración de doble capa reduce la obstrucción del elemento del silenciador y, con sólo retirar un perno, el material fonoabsorbente puede sustituirse sin desmontar el silenciador. El VCHN incorpora una válvula de seguridad que se activa cuando la presión interna del silenciador supera los 1,8 MPa. A una presión de suministro de 4 MPa, contrapresión de 2 MPa, el VCHN proporciona una reducción del nivel de ruido de 35 dB(A). Hay disponible una opción de reducción por congelación.

Información técnica


Atributos
Peso neto590 g
Diámetro de conexión (pulgadas)r 3/4 ''
Materialaluminio fundido a presión
Longitud74 mm
Nivel acústico35 dB
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.80 °C
121,05 € Sin IVA
/ unidad
146,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días