Referencias
SMC:ANA1-20
Rubix:751600291043
fabricante:ANA1-20
EAN:3618035572958

Documentos
Detalles de producto : ANA1-20
El silenciador de alta reducción de ruido de la serie ANA1 mantiene el nivel de ruido óptimo dentro de la planta con un efecto de reducción del ruido.
ANA1, Silenciador de alta reducción de ruido - 40dB(A)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 86x271x86 mm |
|---|---|
| Peso neto | 869 g |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 2 '' |
| Material | body: adc (die-cast aluminum alloy); sound-absorbing material: pp; cover/end plates: spcc (steel) |
| Longitud | 271 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Nivel acústico | 42 dB |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,50 € Sin IVA
/ unidad
107,08 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días