AMTE-M-LH-G12

Silenciador AMTE

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:AMTE-M-LH-G12
Rubix:798442436000
fabricante:1205863
EAN:4052568061623
AMTE-M-LH-G12 Silencer
Resumen técnico
Diámetro de conexión (pulgadas)1/2 ''
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AMTE-M-LH-G12


Silenciador AMTE-M-H-G12 adecuado para la reducción del ruido en las conexiones de escape de los sistemas neumáticos. Posición de montaje=cualquier, Tamaño del recipiente=10, Presión de servicio=0 - 10 bar, Caudal contra la atmósfera=2745 l/min, Medio de servicio=aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-].

Información técnica


Atributos
Peso neto47,6 g
Diámetro de conexión (pulgadas)1/2 ''
Materialbronce, latón
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,28 Sin IVA
/ unidad
11,23 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h