Referencias
SMC:AN202-02
Rubix:751600317043
fabricante:AN202-02
EAN:3618035573283

Documentos
Detalles de producto : AN202-02
Series AN silencers offer various styles and low backpressure in a compact, easy mounting design. The high noise reduction style provides over 35dB(A) noise reduction and the case is UL94-V0 grade, flame resistant material. Series AN is available with R(PT) or NPT threads.
AN02, Silenciador de uso general, Reductor de Ruido Elevado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 22x64x22 mm |
|---|---|
| Peso neto | 18 g |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1/4 '' |
| Material | plastic (pbt) |
| Longitud | 22 mm |
| Nivel acústico | 35 dB |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,54 € Sin IVA
/ unidad
6,70 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días