AN800-14

Accesorios - Silenciadores

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AN800-14
Rubix:752400250043
fabricante:AN800-14
EAN:3618035573085
AN00, Silencer, Standard

Resumen técnico

Diámetro de conexión (pulgadas)1-1/2 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AN800-14


Series AN silencers offer various styles and low backpressure in a compact, easy mounting design. The high noise reduction style provides over 35dB(A) noise reduction and the case is UL94-V0 grade, flame resistant material. Series AN is available with R(PT) or NPT threads.
AN00, Silenciador de uso general, Estándar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)74x233x74 mm
Peso neto566 g
Diámetro de conexión (pulgadas)1-1/2 ''
Materialaluminum alloy (body), carbon steel (cover/plates), resin (absorbent material)
Longitud74 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Nivel acústico30 dB
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
59,51 € Sin IVA
/ unidad
72,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días