Referencias
Festo:AMTE-M-LH-N38
Rubix:799265881000
fabricante:1206991
EAN:4052568061715

Documentos
Detalles de producto : AMTE-M-LH-N38
Silenciador AMTE-M-LH-N38 Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10, Presión de funcionamiento=0 - 10 bar, Caudal a atmósfera=5365 l/min, Medio de funcionamiento=Aire comprimido de acuerdo con ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Silenciador AMTE-M-LH-N38 1206991
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 29,1 g |
|---|---|
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 3/8 '' |
| Material | bronce, latón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,19 € Sin IVA
/ unidad
7,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días