Referencias
Festo:AMTE-M-H-G12
Rubix:798766595000
fabricante:1206625
EAN:4052568061685

Documentos
Detalles de producto : AMTE-M-H-G12
Silenciador AMTE-M-H-G12 adecuado para la reducción del ruido en las conexiones de escape de los sistemas neumáticos. Posición de montaje=cualquier, Tamaño del recipiente=10, Presión de servicio=0 - 10 bar, Caudal contra la atmósfera=2745 l/min, Medio de servicio=aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-].
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 32,7 g |
|---|---|
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1/2 '' |
| Material | bronce, latón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,14 € Sin IVA
/ unidad
6,22 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días