Referencias
SMC:VCHNF4-14
Rubix:798847330000
fabricante:VCHNF4-14

Documentos
Detalles de producto : VCHNF4-14
El silenciador VCHN de SMC está clasificado para altas presiones de hasta 5 MPa. Una estructura de filtración de doble capa reduce la obstrucción del elemento del silenciador y, con sólo retirar un perno, el material fonoabsorbente puede sustituirse sin desmontar el silenciador. El VCHN incorpora una válvula de seguridad que se activa cuando la presión interna del silenciador supera los 1,8 MPa. A una presión de suministro de 4 MPa, contrapresión de 2 MPa, el VCHN proporciona una reducción del nivel de ruido de 35 dB(A). Hay disponible una opción de reducción por congelación.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 935 g |
|---|---|
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1-1/2 '' |
| Material | die-cast aluminium (body);steel plate (cover, end pate)stainless steel (relief valve, hexagon bolt) |
| Longitud | 74 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,79 € Sin IVA
/ unidad
199,40 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días