Referencias
SMC:2507-006
Rubix:751607394043
fabricante:2507-006
EAN:3618035630108

Documentos
Detalles de producto : 2507-006
La serie 25 es un silenciador tipo caja metálica con una construcción resistente a los golpes. La serie agota en una sola dirección y evita la dispersión de niebla y ruido. La serie 25 está disponible con roscas R(PT) o NPT.
Size: 7mm
Port Size: 06 (3/4)
Port Size: 06 (3/4)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 48x89x48 mm |
|---|---|
| Peso neto | 317 g |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 3/4 '' |
| Material | zinc alloy (zdc case); pvdc sound absorbing material; sus (stainless steel) wire netting |
| Longitud | 310 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Nivel acústico | 19 dB |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de la rosca | r 3/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,19 € Sin IVA
/ unidad
25,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días