Referencias

Festo:U-1/4
Rubix:756101986113
fabricante:2316
EAN:4052568000257
U-1/4 Silencer

Resumen técnico

Diámetro de conexión (pulgadas)1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : U-1/4


Silenciador U-1/4 Posición de montaje=Cualquiera, Presión de funcionamiento=0 - 10 bar, Caudal a la atmósfera=3400 l/min, Medio de funcionamiento=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], Indicación sobre el medio de funcionamiento y de pilotaje=Es posible el funcionamiento con lubricación (posteriormente necesaria para el funcionamiento posterior)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)57x20x20 mm
Peso neto7,5 g
Diámetro de conexión (pulgadas)1/4 ''
Materialpe
Longitud57 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Nivel acústico76 dB
5,26 € Sin IVA
/ unidad
6,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días