SILENCIADOR DE ESCAPE COMPACTO 1-G

Silenciador de escape compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:786028
Mecaline:869619
Rubix:798947442000
EAN:3660338233296
8696 19

Resumen técnico

Diámetro de conexión (pulgadas)1 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SILENCIADOR DE ESCAPE COMPACTO 1-G


Material: bronce sintetizado. Rosca gas BSP cilíndrica. Presión máxima: 12 bares. Temperatura: de -10 °C a +80 °C. Purga manual.
Silenciador metálico sinterizado compacto rosca macho GAS cilíndrica 1"

Información técnica


Atributos
Diámetro de conexión (pulgadas)1 ''
Materialbronce sinterizado
60,02 € Sin IVA
/ unidad
72,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días