Referencias
SMC:ANA1-06
Rubix:751600285043
fabricante:ANA1-06
EAN:3618035573009

Documentos
Detalles de producto : ANA1-06
El silenciador de alta reducción de ruido de la serie ANA1 mantiene el nivel de ruido óptimo dentro de la planta con un efecto de reducción del ruido.
ANA1, Silenciador de alta reducción de ruido - 40dB(A)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 46x111x46 mm |
|---|---|
| Peso neto | 117 g |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 3/4 '' |
| Material | resin |
| Longitud | 46 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Nivel acústico | 40 dB |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,98 € Sin IVA
/ unidad
29,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días