0673 00 19 SILENCIADORES SIMPLES, MACHO BSP CIL.Y METRICA M5X0,8
Legris Silenciador Macho BSP Paralelo Métrico UNF 673
Ver información técnicaReferencias
Parker:0673 00 19
Rubix:798034209000
fabricante:0673 00 19
EAN:0820099076416

Detalles de producto : 0673 00 19 SILENCIADORES SIMPLES, MACHO BSP CIL.Y METRICA M5X0,8
Se utiliza para reducir los niveles sonoros cuando se purga aire de un sistema de aire comprimido.
Compacto.
Compacto.
Aplicación: Robótica, textil, semiconductores, embalaje, neumática
Material del cuerpo: Latón
Material del cuerpo: LATÓN
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto a silenciador
Tamaño de la conexión 1: M5x0,8
Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrico): M5x0,8
Tipo de rosca de la conexión 1: Métrico
Tipo de conexión 1: Métrico macho
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Aire comprimido
Altura: 8,5
Tamaño hexagonal: 8
Industria: Equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 12, 174
Temperatura máxima de funcionamiento: 150, 302
Presión mínima de funcionamiento: 0
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Estilo del producto: Silenciador compacto
Tipo de producto: Accesorios neumáticos funcionales y control de flujo
Cantidad por caja: 10
Forma: Recta
Forma: Silenciador compacto macho
Tecnología: Neumática
Peso: 0,001
Material del cuerpo: Latón
Material del cuerpo: LATÓN
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto a silenciador
Tamaño de la conexión 1: M5x0,8
Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrico): M5x0,8
Tipo de rosca de la conexión 1: Métrico
Tipo de conexión 1: Métrico macho
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Aire comprimido
Altura: 8,5
Tamaño hexagonal: 8
Industria: Equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 12, 174
Temperatura máxima de funcionamiento: 150, 302
Presión mínima de funcionamiento: 0
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Estilo del producto: Silenciador compacto
Tipo de producto: Accesorios neumáticos funcionales y control de flujo
Cantidad por caja: 10
Forma: Recta
Forma: Silenciador compacto macho
Tecnología: Neumática
Peso: 0,001
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 20 g |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | m5 x 0,8 '' |
| 30 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,66 € Sin IVA
/ unidad
3,22 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días