SILENCIADOR 1/2-G DE ESCAPE COMPACTO

Silenciador de escape compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:786026
Mecaline:869617
Rubix:798947444000
EAN:3660338233272
8696 17

Resumen técnico

Diámetro de conexión (pulgadas)1/2 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SILENCIADOR 1/2-G DE ESCAPE COMPACTO


Material: bronce sintetizado. Rosca gas BSP cilíndrica. Presión máxima: 12 bares. Temperatura: de -10 °C a +80 °C. Purga manual.
Silenciador metálico sinterizado compacto rosca macho GAS cilíndrica 1/2

Información técnica


Atributos
Diámetro de conexión (pulgadas)1/2 ''
Materialbronce sinterizado
15,32 € Sin IVA
/ unidad
18,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días