Referencias
SMC:ANA1-10
Rubix:751600287043
fabricante:ANA1-10
EAN:3618035572996

Documentos
Detalles de producto : ANA1-10
El silenciador de alta reducción de ruido de la serie ANA1 mantiene el nivel de ruido óptimo dentro de la planta con un efecto de reducción del ruido.
ANA1, Silenciador de alta reducción de ruido - 40dB(A)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 50x132x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 181 g |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1 '' |
| Material | aluminum alloy |
| Longitud | 132 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Nivel acústico | 40 dB |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,69 € Sin IVA
/ unidad
40,76 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días