1827000020 SILENCIADOR R-1/4pG POLIETILENO
Silenciador, serie SI1
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Aventics:1827000020
Rubix:798290112000
fabricante:1827000020
EAN:3661475921732

Documentos
Detalles de producto : 1827000020 SILENCIADOR R-1/4pG POLIETILENO
Silenciador, serie SI1
Información técnica
Atributos
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1/4 '' |
|---|---|
| Material | polyethylene |
| Longitud | 42.5 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Nivel acústico | 80 dB |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,71 € Sin IVA
/ unidad
9,33 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
