Referencias

SMC:2508-010
Rubix:751607395043
fabricante:2508-010
EAN:3618035630085
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de conexión (pulgadas)1 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 2508-010


La serie 25 es un silenciador tipo caja metálica con una construcción resistente a los golpes. La serie agota en una sola dirección y evita la dispersión de niebla y ruido. La serie 25 está disponible con roscas R(PT) o NPT.
Size: 8mm
Port Size: 10 (1)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)60x98x60 mm
Peso neto514 g
Diámetro de conexión (pulgadas)1 ''
Materialzinc fundido a presión
Presión de servicio máx.10 bar
Nivel acústico19 dB
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
26,32 € Sin IVA
/ unidad
31,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días