EBKX-L7005-040

Elemento de metal sinterizado EBKX

Ver información técnica

Referencias

SMC:EBKX-L7005-040
Rubix:798997549000
fabricante:EBKX-L7005-040
EAN:3618036123944
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de conexión (pulgadas)r 1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EBKX-L7005-040


-
•Nominal filtration rating: 2 to 120 μm
•Connection thread: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Operating temperature: -160 to 100 °C.

Model: EBKX-L7005 (R1/4 - Short Type)
Filtration: 040 (40 μm)

Cualidades

-Alta resistencia mecánica y a la presión
Anticorrosión
Adecuado para filtración de alta precisión
El lavado permite un uso repetido

Aplicaciones

Apto para mecanizado, prensado, soldadura fuerte, soldadura blanda y sinterización simultánea

Información técnica


Atributos
Peso neto22 g
Diámetro de conexión (pulgadas)r 1/4 ''
Materialsintered metal
Longitud19 mm
10,98 € Sin IVA
/ unidad
13,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días