Referencias

Festo:UO-1/4
Rubix:798196834000
fabricante:197584
EAN:4052568045395
UO-1/4 Silencer

Resumen técnico

Diámetro de conexión (pulgadas)1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : UO-1/4


Silenciador UO-1/4 Para generadores de vacío Posición de montaje=Cualquiera, Presión de servicio=0 - 8 bar, Medio de servicio=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:4:4], Temperatura ambiente=-10 - 60 °C, Peso del producto=8 g

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)62x18x18 mm
Peso neto6,74 g
Diámetro de conexión (pulgadas)1/4 ''
Materialpe
10,51 € Sin IVA
/ unidad
12,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días