Referencias

SMC:AN05-M5
Rubix:798313859000
fabricante:AN05-M5
EAN:3618035573467
AN05 to 40, Silencer, Compact Resin Type, Male Thread

Resumen técnico

Diámetro de conexión (pulgadas)m5 x 0,8 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AN05-M5


Silenciador de resina compacto con rosca macho
AN05 a 40, Silenciador, Modelo de resina compacto, con rosca macho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)7x15x7 mm
Peso neto1 g
Diámetro de conexión (pulgadas)m5 x 0,8 ''
Materialresin
Longitud15 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Nivel acústico30 dB
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
2,57 € Sin IVA
/ unidad
3,11 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h