Referencias
Parker:P6M-PAB3
Rubix:756300003036
fabricante:P6M-PAB3

Documentos
Detalles de producto : P6M-PAB3
Cualidades
•Versiones ultraligeras
Alta reducción del nivel de ruido
Generación de baja contrapresión
Alta reducción del nivel de ruido
Generación de baja contrapresión
Información técnica
Atributos
| Diámetro de conexión (pulgadas) | g 3/8 '' |
|---|---|
| Material | plástico |
| Longitud | 60 mm |
| Presión de servicio máx. | 17 bar |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,50 € Sin IVA
/ unidad
12,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días