Referencias
IMI Norgren:MA010C
Rubix:798649783000
fabricante:MA010C

Detalles de producto : MA010C
Silenciador G11/4
SILENCIADOR G11/4
Información técnica
Atributos
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1 1/4 '' |
|---|---|
| Material | aluminium |
| Longitud | 144 mm |
| Presión de servicio máx. | 20 bar |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tamaño de la rosca | rp1 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,91 € Sin IVA
/ unidad
276,98 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días