Referencias
SMC:ANB1-12
Rubix:752100300043
fabricante:ANB1-12
EAN:3618035572835

Documentos
Detalles de producto : ANB1-12
El silenciador de alta reducción de ruido de la serie ANA1 mantiene el nivel de ruido óptimo dentro de la planta con un efecto de reducción del ruido.
ANB1, Silenciador de alta reducción de ruido - 38dB(A)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 74x230x74 mm |
|---|---|
| Peso neto | 612 g |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1-1/4 '' |
| Material | polybutylene terephthalate (pbt) |
| Longitud | 230 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Nivel acústico | 38 dB |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de la rosca | rc(pt) 1 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,13 € Sin IVA
/ unidad
67,92 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días