0673 00 17 SILENCIADORES SIMPLES, MACHO BSP CIL.Y METRICA G3/8
Legris Silenciador Macho BSP Paralelo Métrico UNF 673
Ver información técnicaReferencias
Parker:0673 00 17
Rubix:798034208000
fabricante:0673 00 17
EAN:0820099076362

Detalles de producto : 0673 00 17 SILENCIADORES SIMPLES, MACHO BSP CIL.Y METRICA G3/8
Se utiliza para reducir los niveles sonoros cuando se purga aire de un sistema de aire comprimido.
Compacto.
Compacto.
Aplicación: Robótica, textil, semiconductores, embalaje, neumática
Material del cuerpo: Latón
Material del cuerpo: LATÓN
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto a silenciador
Tamaño de la conexión 1: G 3/8
Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrico): G3/8
Tipo de rosca de la conexión 1: BSPP
Tipo de conexión 1: Macho BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Aire comprimido
Altura: 17
Tamaño hexagonal: 19
Industria: Equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 12, 174
Temperatura máxima de funcionamiento: 150, 302
Presión mínima de funcionamiento: 0
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Estilo del producto: Silenciador compacto
Tipo de producto: Accesorios neumáticos funcionales y control de flujo
Cantidad por caja: 10
Forma: Recta
Forma: Silenciador compacto macho
Tecnología: Neumática
Peso: 0,023
Material del cuerpo: Latón
Material del cuerpo: LATÓN
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto a silenciador
Tamaño de la conexión 1: G 3/8
Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrico): G3/8
Tipo de rosca de la conexión 1: BSPP
Tipo de conexión 1: Macho BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Aire comprimido
Altura: 17
Tamaño hexagonal: 19
Industria: Equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 12, 174
Temperatura máxima de funcionamiento: 150, 302
Presión mínima de funcionamiento: 0
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Estilo del producto: Silenciador compacto
Tipo de producto: Accesorios neumáticos funcionales y control de flujo
Cantidad por caja: 10
Forma: Recta
Forma: Silenciador compacto macho
Tecnología: Neumática
Peso: 0,023
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 232 g |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | g 3/8 '' |
| 60 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,62 € Sin IVA
/ unidad
8,01 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días