2504-002 00052765

Silenciador

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:2504-002
Rubix:751607389043
fabricante:2504-002
EAN:3618035630177
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de conexión (pulgadas)1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 2504-002 00052765


La serie 25 es un silenciador tipo caja metálica con una construcción resistente a los golpes. La serie agota en una sola dirección y evita la dispersión de niebla y ruido. La serie 25 está disponible con roscas R(PT) o NPT.
Size: 4mm
Port Size: 02 (1/4)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x62x30 mm
Peso neto113 g
Diámetro de conexión (pulgadas)1/4 ''
Materialdie-cast zinc
Presión de servicio máx.10 bar
Nivel acústico19 dB
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
7,49 € Sin IVA
/ unidad
9,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días