Referencias
Festo:UO-1/8
Rubix:798142320000
fabricante:197583
EAN:4052568045388

Documentos
Detalles de producto : UO-1/8
Silenciador UO-1/8 Para generadores de vacío Posición de montaje=Cualquiera, Presión de servicio=0 - 8 bar, Medio de servicio=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:4:4], Temperatura ambiente=-10 - 60 °C, Peso del producto=5 g
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 48x14x14 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3,58 g |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1/8 '' |
| Material | pe |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,52 € Sin IVA
/ unidad
11,52 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días