AN10-N01 00908353

Silenciador

Ver información técnica

Referencias

SMC:AN10-N01
Rubix:798242025000
fabricante:AN10-N01
EAN:3618035573429
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de conexión (pulgadas)1/8 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AN10-N01 00908353


Silenciador de resina compacto con rosca macho
•Space saving.
•Noise reduction improved: 30 dB(A).
•M thread, R (NPT) thread type.

Body Size: 10
Thread Type: N (NPT)
Thread Connection Port Size: 01 (1/8)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)11x23x11 mm
Peso neto1 g
Diámetro de conexión (pulgadas)1/8 ''
Materialresin sintered
Longitud23 mm
Nivel acústico30 dB
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
3,37 € Sin IVA
/ unidad
4,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días