ANA1-C12

Silenciador de alta reducción de ruido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ANA1-C12
Rubix:751600277043
fabricante:ANA1-C12
EAN:3618035572927
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de conexión (pulgadas)0.47244 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ANA1-C12


El silenciador de alta reducción de ruido de la serie ANA1 mantiene el nivel de ruido óptimo dentro de la planta con un efecto de reducción del ruido.
ANA1, Silenciador de alta reducción de ruido - 40dB(A)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x95x25 mm
Peso neto18 g
Diámetro de conexión (pulgadas)0.47244 ''
Materialpbt (polybutylene terephthalate)
Longitud95 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Nivel acústico40 dB
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
12,05 € Sin IVA
/ unidad
14,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días