Referencias

Festo:UC-1/4
Rubix:756200427113
fabricante:165004
EAN:4052568013004
UC-1/4 Silencer

Resumen técnico

Diámetro de conexión (pulgadas)1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : UC-1/4


Silenciador UC-1/4 De plástico. Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=1, Presión de servicio=0 - 10 bar, Medio de servicio=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], Indicación sobre el medio de servicio y de pilotaje=Posibilidad de funcionamiento con lubricación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)55x22x22 mm
Peso neto5,36 g
Diámetro de conexión (pulgadas)1/4 ''
Materialpe
7,51 € Sin IVA
/ unidad
9,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días