AN302-03

Silenciador Serie AN

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AN302-03
Rubix:751600326043
fabricante:AN302-03
EAN:3618035573214
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de conexión (pulgadas)3/8 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AN302-03


Series AN silencers offer various styles and low backpressure in a compact, easy mounting design. The high noise reduction style provides over 35dB(A) noise reduction and the case is UL94-V0 grade, flame resistant material. Series AN is available with R(PT) or NPT threads.
AN02, Silenciador de uso general, Reductor de Ruido Elevado

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)28x84x28 mm
Peso neto36 g
Diámetro de conexión (pulgadas)3/8 ''
Materialresin (ul-94 v-0 equivalent), flame-resistant material
Longitud84 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Nivel acústico35 dB
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
11,25 € Sin IVA
/ unidad
13,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días