ANA1-C08

Silenciador de alta reducción de ruido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ANA1-C08
Rubix:751600275043
fabricante:ANA1-C08
EAN:3618035572941
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de conexión (pulgadas)0.315 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ANA1-C08


El silenciador de alta reducción de ruido de la serie ANA1 mantiene el nivel de ruido óptimo dentro de la planta con un efecto de reducción del ruido.
ANA1, Silenciador de alta reducción de ruido - 40dB(A)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x58x16 mm
Peso neto9 g
Diámetro de conexión (pulgadas)0.315 ''
Materialpbt (polybutylene terephthalate)
Longitud58 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Nivel acústico40 dB
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
8,69 € Sin IVA
/ unidad
10,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días