Referencias

SMC:AN500-N06
Rubix:752100304043
fabricante:AN500-N06
EAN:3618035573146
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de conexión (pulgadas)3/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AN500-N06


Los silenciadores de la serie AN ofrecen varios estilos y baja contrapresión en un diseño compacto y de fácil montaje. La reducción de ruido se ha mejorado a 30 dB(A) y la carcasa es de material ignífugo de grado UL94-V0. La serie AN está disponible con roscas M, R o NPT.

Información técnica


Atributos
Peso neto158 g
Diámetro de conexión (pulgadas)3/4 ''
Materialaluminum alloy (adc)
Longitud107 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Nivel acústico30 dB
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de la rosca3/4 npt
21,19 € Sin IVA
/ unidad
25,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días