Referencias
Festo:VFFK-C-K-M7-P
Rubix:799266255000
fabricante:133141
EAN:4052568030216

Documentos
Detalles de producto : VFFK-C-K-M7-P
Control de caudal/silenciador VFFK-C-K-M7-P Función de la válvula=Control de caudal – función de silenciador, Conexión neumática, puerto 1=M7, Elemento de ajuste=Tornillo moleteado, Tipo de montaje=Rosca, Caudal estándar 6 -> 0 bar=0 - 100 l/min
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7,12 g |
|---|---|
| Diámetro de conexión (pulgadas) | m7 '' |
| Material | latón, niquelado (tornillo); nbr (junta) |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,26 € Sin IVA
/ unidad
17,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días