AMTE-M-H-G38

Silenciador AMTE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:AMTE-M-H-G38
Rubix:798812575000
fabricante:1206624
EAN:4052568061678
AMTE-M-H-G38 Silencer

Resumen técnico

Diámetro de conexión (pulgadas)3/8 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AMTE-M-H-G38


Silenciador AMTE-M-H-G12 adecuado para la reducción del ruido en las conexiones de escape de los sistemas neumáticos. Posición de montaje=cualquier, Tamaño del recipiente=10, Presión de servicio=0 - 10 bar, Caudal contra la atmósfera=2745 l/min, Medio de servicio=aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-].

Información técnica


Atributos
Peso neto17,8 g
Diámetro de conexión (pulgadas)3/8 ''
Materialbronce, latón
3,53 € Sin IVA
/ unidad
4,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días