Referencias
Festo:UC-3/8
Rubix:798568464000
fabricante:1707427
EAN:4052568062323
UC-3/8 Silencer
Resumen técnico
Diámetro de conexión (pulgadas)3/8 ''
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : UC-3/8


Silenciador UC-3/8 Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del depósito=1, Presión de servicio=0 - 10 bar, Caudal a la atmósfera=5000 l/min, Medio de servicio=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-].

Información técnica


Atributos
Peso neto12 g
Diámetro de conexión (pulgadas)3/8 ''
Materialpe
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,91 Sin IVA
/ unidad
10,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días