Referencias
SMC:AN30-C12
Rubix:798242029000
fabricante:AN30-C12
EAN:3618035573238

Documentos
Detalles de producto : AN30-C12
Los silenciadores de la serie AN ofrecen varios estilos y baja contrapresión en un diseño compacto y de fácil montaje. El estilo de alta reducción de ruido proporciona más de 35 dB(A) de reducción de ruido y la carcasa es de material ignífugo de grado UL94-V0. La serie AN está disponible con roscas R(PT) o NPT.
AN10 a 30-C, Silenciador, Modelo de resina compacto, con conexión instantánea
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x72x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 18 g |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 12 '' |
| Material | plastic |
| Longitud | 71.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,51 € Sin IVA
/ unidad
10,30 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días