Referencias
SMC:ANA1-04
Rubix:751600284043
fabricante:ANA1-04
EAN:3618035573016

Documentos
Detalles de producto : ANA1-04
El silenciador de alta reducción de ruido de la serie ANA1 mantiene el nivel de ruido óptimo dentro de la planta con un efecto de reducción del ruido.
ANA1, Silenciador de alta reducción de ruido - 40dB(A)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x98x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 36 g |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1/2 '' |
| Material | pbt (housing and end plate), pvf (absorbent material) |
| Longitud | 98 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Nivel acústico | 42 dB |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,28 € Sin IVA
/ unidad
17,28 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días