U-3/4-B-NPT

Silenciador U

Ver información técnica

Referencias

Festo:U-3/4-B-NPT
Rubix:799266397000
fabricante:566823
EAN:4052568100575
U-3/4-B-NPT Silencer

Resumen técnico

Diámetro de conexión (pulgadas)3/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : U-3/4-B-NPT


Posición de montaje=Cualquiera, Presión de funcionamiento=0 - 10 bar, Caudal hacia la atmósfera=11834 l/min, Medio de funcionamiento=Aire comprimido de acuerdo con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sobre el medio de funcionamiento y piloto=Es posible el funcionamiento lubricado (requerido posteriormente para el funcionamiento continuado)
Silenciador U-3/4-B-NPT 566823

Información técnica


Atributos
Peso neto123,98 g
Diámetro de conexión (pulgadas)3/4 ''
Materialpe
38,54 € Sin IVA
/ unidad
46,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días