Referencias
Norgren:C00GE0400
Rubix:799218580000
fabricante:C00GE0400

Detalles de producto : C00GE0400
▪ Alto caudal
▪ Montaje en línea o en panel
▪ El ajuste puede bloquearse
▪ La aguja reguladora cautiva no se expulsará al desenroscarla
▪ Los componentes de latón niquelado proporcionan resistencia a la corrosión y a la contaminación y una vida útil prolongada
▪ Montaje en línea o en panel
▪ El ajuste puede bloquearse
▪ La aguja reguladora cautiva no se expulsará al desenroscarla
▪ Los componentes de latón niquelado proporcionan resistencia a la corrosión y a la contaminación y una vida útil prolongada
Pneufit® C Control de flujo en línea.
Información técnica
Atributos
| Material | plástico (pbt) |
|---|---|
| Conexión 1 | tube ø 4 mm (push-in) |
| Perfil | recto |
| Conexión 2 | tube ø 4 mm (push-in) |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días