Referencias
Festo:QSRL-1/8-8
Rubix:756102014113
fabricante:153413
EAN:4052568034498

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSRL-1/8-8
Racor rápido roscado en L, orientable QSRL-1/8-8 Orientable 360°, con rodamiento de bolas, rosca exterior macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=4,6 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=1
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 37x27x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 34,93 g |
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | r 1/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,73 € Sin IVA
/ unidad
28,71 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días