QST-8-6-50

Racor rápido en T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QST-8-6-50
Rubix:798197200000
fabricante:130821
EAN:4052568025410
QST-8-6-50 Push-in T connector

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QST-8-6-50


Racor rápido en T QST-8-6-50 Reducción. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=3,6 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=50, Estructura de diseño=Principio de empuje/tracción.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)120x115x90 mm
Peso neto14,89 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 18 mm
Perfilestándar
Conexión 26 mm
Temperatura máx.80 °C
3,53 € Sin IVA
/ unidad
4,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días