Referencias
Festo:QSLV-1/2-16
Rubix:756102019113
fabricante:153096
EAN:4052568031893

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/2 |
Documentos
Detalles de producto : QSLV-1/2-16
Racor rápido roscado en L QSLV-1/2-16 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=8,9 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=1
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 49x51x29 mm |
|---|---|
| Peso neto | 106,3 g |
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | r 1/2 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 16 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,78 € Sin IVA
/ unidad
21,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días