Referencias
Festo:QSR-1/8-4
Rubix:798017796000
fabricante:153401
EAN:4052568034412

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSR-1/8-4
Racor a presión, giratorio QSR-1/8-4 giratorio 360°, con rodamiento de bolas, rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=2,1 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14 g |
|---|---|
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | r 1/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,39 € Sin IVA
/ unidad
21,04 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días